![WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1291 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/p_2004_1291_000.jpg?80A1C4A484676068AF76867E839660648073BEB5B9&ts=1717578156133)
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1291 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4017332071376
Artikelnummer
WAG2004-1291
Herstellernummer
2004-1291
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte
ja
Ausführung Zwischenplatte
ja
Farbe
grau
Stärke
1 mm
Rastbar
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.