![WEIDMULLER - WEI1413940000 SAI-Y-7/8 5P](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120673679.jpg?80A1A18982688F6582758A7C856D676D7EAFC4AC&ts=1716501816440)
WEIDMULLER - WEI1413940000 SAI-Y-7/8 5P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Polzahl - 5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 300 V
Packung
1 ST
EAN
4050118214772
Artikelnummer
WEI1413940000
Herstellernummer
1413940000
Hersteller
WEI
Geschirmt
nein
Polzahl
5
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert
IP67
Bemessungsspannung
300 V
Bemessungsstrom In
9 A
Verschmutzungsgrad
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Adattatore per sensori / attuatori tipo/modello Weidmuller 1413940000 - SAI-Y-7 8 5P