![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/WEI1805660000.jpg?84758575826F6090A78A9D768A67656A8675847582659AA4B7&ts=1716491121481)
WEIDMULLER - WEI1805660000 SAI Y-4S M8-M8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Polzahl - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4032248272723
Artikelnummer
WEI1805660000
Herstellernummer
1805660000
Hersteller
WEI
Geschirmt
nein
Polzahl
4
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert
IP67
Bemessungsspannung
60 V
Bemessungsstrom In
4 A
Verschmutzungsgrad
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.