![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/694170_4032248330393.jpg?84758575826F6090867E887689678F6880788677866F636780788D7880A1A09B&ts=1716483907719)
WEIDMULLER - WEI1826880000 SAI-Y-5S- M12/M12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Polzahl - 5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4032248330393
Artikelnummer
WEI1826880000
Herstellernummer
1826880000
Hersteller
WEI
Geschirmt
nein
Polzahl
5
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert
IP67
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom In
4 A
Verschmutzungsgrad
3
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.