![WEIDMULLER - WEI9019260000 H16,0/22D BL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/694170_0358011.jpg?84758575826F6090867E887689678F64837A8C7583685E9EC0AC&ts=1716516476917)
WEIDMULLER - WEI9019260000 H16,0/22D BL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
100 ST
EAN
4008190125806
Artikelnummer
WEI9019260000
Herstellernummer
9019260000
Hersteller
WEI
Bauform
Standard
Nennquerschnitt
16 mm²
Hülsenlänge
12 mm
Isoliert
ja
Werkstoff der Isolation
Polypropylen (PP)
Farbe
blau
Werkstoff
Kupfer
Oberflächenschutz
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen
nein
Bandware
nein
AWG-Größe
6
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.