![WIMEX - WIM4102990 SIL. SV 6,5X31 18V 3W-](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/sv66x31.jpg?8475857583676190C3BB8A7BCA6A6162BAB5BB&ts=1719565481971)
WIMEX - WIM4102990 SIL. SV 6,5X31 18V 3W-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung Wendel 1 - 3 W
Lampenspannung - 18...18 V
Sockel - S6
Normbezeichnung (ECE) - S6
Packung
100 ST
EAN
8025241067638
Artikelnummer
WIM4102990
Herstellernummer
4102990
Hersteller
WIM
Anzahl der Wendeln
1
Lampenleistung Wendel 1
3 W
Lampenspannung
18...18 V
Sockel
S6
Normbezeichnung (ECE)
S6
Farbe
weiß
Technologie
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW
ja
Gesamtlänge
31 mm
Durchmesser
6 mm
Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.