![WIMEX - WIM4102998 SIL. SV 6,5X31 24V 1,5W-](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/sv66x31.jpg?8475857583676190C3BB8A7BCA6A6162BAB5BB&ts=1719565423270)
WIMEX - WIM4102998 SIL. SV 6,5X31 24V 1,5W-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung Wendel 1 - 1.5 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - S6
Normbezeichnung (ECE) - S6
Packung
100 ST
EAN
8025241067799
Artikelnummer
WIM4102998
Herstellernummer
4102998
Hersteller
WIM
Anzahl der Wendeln
1
Lampenleistung Wendel 1
1.5 W
Lampenspannung
24...24 V
Sockel
S6
Normbezeichnung (ECE)
S6
Farbe
weiß
Technologie
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW
ja
Gesamtlänge
31 mm
Durchmesser
6 mm
Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.