![WIMEX - WIM4211522 ALOG. H3 11.5X42 12V 55W](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/pk22s42x115.jpg?8475857583676190C0B08677C56B62AC81768973BCA797&ts=1716483940302)
WIMEX - WIM4211522 ALOG. H3 11.5X42 12V 55W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung Wendel 1 - 55 W
Lampenspannung - 12...12 V
Sockel - PK22s
Normbezeichnung (ECE) - H3
Packung
10 ST
EAN
8025241088497
Artikelnummer
WIM4211522
Herstellernummer
4211522
Hersteller
WIM
Anzahl der Wendeln
1
Lampenleistung Wendel 1
55 W
Lampenspannung
12...12 V
Sockel
PK22s
Normbezeichnung (ECE)
H3
Farbe
weiß
Technologie
Halogenlampe
Gesamtlänge
42 mm
Durchmesser
11.5 mm
Lampade auto alogene per proiettori; la crescente esigenza di sicurezza stradale e la normativa europea sempre più sensibile a questo tema, ha portato a realizzare una serie di lampade sempre più robuste, affidabili e con prestazioni luminose elevate, che sono raccolte in questo raggruppamento. Disponibili in due versioni: UV-STOP con ridotta emissione di raggi ultravioletti e Xenon Blue con luminosità aumentata del 20%.