3M ITALIA - 3MI7100184811 TEMFLEX 165 19MM X 25M BLUE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Colore - Blu
Trasparente - no
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
4054596615410
Codice prodotto
3MI7100184811
Cod. produttore
7100184811
Produttore
3MI
Larghezza
19 mm
Materiale
Altri
Colore
Blu
Trasparente
no
Lunghezza
25 m
Biadesivo
no
Isolante
sì
Autoestinguente
sì
Resistenza alla temperatura
0...90 °C
Spessore
0.15 mm
Autoagglomerante / Autoamalgamante
no
Adatto per alta tensione
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante
no
Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500, Blu 19mm x 25mt Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C. Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.