![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA040694_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686826B606A8979B37C8467A869847582AFC29E&ts=1716476649848)
ABB SPA - ABBEE 258 8 OT16F3 SEZIONATORE 16A
![ABB SPA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/abb.png?ts=1719691393653&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione come interruttore di sicurezza - no
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Versione inverter - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019389554
Codice prodotto
ABBEE 258 8
Cod. produttore
EE 258 8
Produttore
ABB
Versione come interruttore generale
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione
sì
Versione come interruttore di sicurezza
no
Versione interruttore di arresto di emergenza
no
Versione inverter
no
Numero di interruttori
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC
750 V
Tensione nominale di esercizio
750...750 V
Corrente ininterrotta nominale Iu
25 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
16 A
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
7.5 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw
0.5 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V
7.5 kW
Potenza di commutazione a 400 V
7.5 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq
6.5 kA
Numero di poli
3
Numero di contatti ausiliari NC
0
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari in scambio
0
Motorizzazione opzionale
no
Motorizzazione integrata
no
Sganciatore di tensione opzionale
no
Tipo di dispositivo
Esecuzione Fissa
Idoneo per fissaggio a pavimento
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti
no
Adatto al montaggio frontale su perno centrale
no
Idoneo per montaggio su guida DIN
sì
Idoneo per il montaggio intermedio
no
Colore dell'elemento di comando
Nero
Interbloccabile
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Grado di protezione IP frontale
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
1
Sezionatore OT per montaggio su barra DIN o piastra di fondo, tripolare, con comando rotativo frontale