![ABB SPA - ABBEE 325 5 OXS6X250 ALBERO 250MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/OXS6X__720x540.jpg?8475847D827062909F9DA77BAA968F6B8275CC7A86675E9EC0AC&ts=1716483794680)
ABB SPA - ABBEE 325 5 OXS6X250 ALBERO 250MM
![ABB SPA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/abb.png?ts=1719691393653&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Larghezza trasversale - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6417019139210
Codice prodotto
ABBEE 325 5
Cod. produttore
EE 325 5
Produttore
ABB
Lunghezza
250 mm
Altezza trasversale
6 mm
Larghezza trasversale
6 mm
Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa