ABB  SPA - ABBER 326 9 C2SS1-30B-10 SELET. 2 POS.NERO G.MET.1NA

ABB SPA - ABBER 326 9 C2SS1-30B-10 SELET. 2 POS.NERO G.MET.1NA

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Illuminabile - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500245675

Codice prodotto

ABBER 326 9

Cod. produttore

ER 326 9

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione

2

Tipo di elemento di controllo

Manopola a leva lunga

Illuminabile

no

Con lampada

no

Colore del pulsante

Nero

Diametro del foro

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento

0 mm

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

Instabile

no

Grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di protezione (NEMA)

4X

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti NC

0

Numero di contatti di scambio

0

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Metallo

Colore dell'anello frontale

Cromo

C2SS1-30B-10 SELET. 2 POS.NERO G.MET.1NA