![ABB SPA - ABBKX 079 3 OXP6X150 OESAZS13 ALBERO 6X150MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ABBKX%2520081%25209.jpg?8475847D8270629091879690AA57606C81658D73BCA797&ts=1719417758120)
ABB SPA - ABBKX 079 3 OXP6X150 OESAZS13 ALBERO 6X150MM
![ABB SPA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/abb.png?ts=1719777796712&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Larghezza trasversale - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6417019141435
Codice prodotto
ABBKX 079 3
Cod. produttore
KX 079 3
Produttore
ABB
Lunghezza
150 mm
Altezza trasversale
6 mm
Larghezza trasversale
6 mm
Alberi di comando, • per maniglie a leva, • ./. 6 mm - lunghezza 150 mm.