![BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0133 BIS VM-345-401-S4](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/50898_01_P_00_00_00.jpg?84758676826D679085758C7E8A966065AF95B37582966064AF758473BCA797&ts=1716523542725)
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0133 BIS VM-345-401-S4
![BALLUFF AUTOMATION](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/balluff.png?ts=1719777797124&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - DC
Materiale (del corpo) - Altri
Larghezza - 40 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074110568
Codice prodotto
BAUBIS0133
Cod. produttore
BIS0133
Produttore
BAU
Tipo di tensione in ingresso
DC
Materiale (del corpo)
Altri
Larghezza
40 mm
Altezza
15 mm
Profondità
105 mm
Grado di protezione (IP)
IP67
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale. Le caratteristiche particolari perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-Link Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello dimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm) interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi