![BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000L BIW1-A310-M0750-P1-S115](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/56514_01_P_08_0225_00.jpg?84758676826D6790857B897686966065AF95B3758A966066827AB37582659AA4B7&ts=1716523544708)
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000L BIW1-A310-M0750-P1-S115
![BALLUFF AUTOMATION](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/balluff.png?ts=1719345731585&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Larghezza del sensore - 31.8 mm
Altezza del sensore - 31.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022557093
Codice prodotto
BAUBIW000L
Cod. produttore
BIW000L
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico
Connettore
Tipo di uscita analogica
0V ... 10V
Materiale (del corpo)
Alluminio
Larghezza del sensore
31.8 mm
Altezza del sensore
31.8 mm
Grado di protezione (IP)
IP54
Sistema di misurazione della corsa induttivo