![BM S.P.A. - BMM041000006 TROLLEY 2 MODULI C41H HIGH BLU RAL 5002](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/C41H.jpg?84758476836760909379858D80A1A09B&ts=1716527075859)
BM S.P.A. - BMM041000006 TROLLEY 2 MODULI C41H HIGH BLU RAL 5002
![BM S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/bmbeta.png?ts=1719691393816&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230586922
Codice prodotto
BMM041000006
Cod. produttore
041000006
Produttore
BMM
Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto ? 2 moduli separabili: ? 1 cestello superiore ? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm ? 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm ? Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini ? Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore ? Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura ? Impugnatura con manico telescopico in alluminio ? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica ? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M * Colorazioni disponibili su richiesta