CANFOR UTENSILI SRL - CNF920/L GUANTI IN POLIURETANO. TAGLIA L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Taglia del guanto (US) - L
Modello lungo - no
Qualità del materiale - PUR (poliuretano)
Modello - Guanto con dita
Tipo di chiusura - Banda elastica
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012125
Codice prodotto
CNF920/L
Cod. produttore
920/L
Produttore
CNF
Taglia del guanto (US)
L
Modello lungo
no
Qualità del materiale
PUR (poliuretano)
Modello
Guanto con dita
Tipo di chiusura
Banda elastica
Tipo di consegna
A coppie
Guanti in filo continuo di poliuretano con polso elasticizzato e dorso areato.