![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GAV14503318.jpg?84758479856E62909786AA76866C606783768C73BCA797&ts=1716509129709)
CARLO GAVAZZI - GAVILSPS2 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO
![CARLO GAVAZZI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/carlo-gavazzi.png?ts=1719691400186&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 1 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8032529966262
Codice prodotto
GAVILSPS2
Cod. produttore
ILSPS2
Produttore
GAV
Tensione massima contatti
230 V
Carico massimo del contatto
1 A
Grado di protezione (IP)
IP68
Sensore magnetico di livello realizzato in polipropilene atossico con collegamento d’uscita in cavo al silicone, permette il cambiamento della funzione d’uscita capovolgendo il galleggiante o l’asta.