![CEMBRE S.P.A. - CEMPKC95025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.95MMQ P=25MM ROSS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CEMPKE.jpg?8475847782686090938AA1959D7C5E9EC0AC&ts=1716516271696)
CEMBRE S.P.A. - CEMPKC95025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.95MMQ P=25MM ROSS
![CEMBRE S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/cembre.png?ts=1719345733989&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Standard
Sezione nominale - 95 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8016692062013
Codice prodotto
CEMPKC95025
Cod. produttore
PKC95025
Produttore
CEM
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale
95 mm²
Lunghezza della superficie di contatto
25 mm
Isolato
sì
Materiale dell'isolante
PA (Poliammide)
Colore
Rosso
Materiale
Rame
Superficie
Stagnato
Confezionati su striscia continua
no
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.