![CEMBRE S.P.A. - CEMPKE612 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=12MM VERDE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CEMPKE.jpg?8475847782686090938AA1959D7C5E9EC0AC&ts=1719659007538)
CEMBRE S.P.A. - CEMPKE612 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=12MM VERDE
![CEMBRE S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/cembre.png?ts=1719691394865&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Standard
Sezione nominale - 6 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8016692776200
Codice prodotto
CEMPKE612
Cod. produttore
PKE612
Produttore
CEM
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale
6 mm²
Lunghezza della superficie di contatto
12 mm
Isolato
sì
Materiale dell'isolante
PA (Poliammide)
Colore
Verde
Materiale
Rame
Superficie
Stagnato
Confezionati su striscia continua
no
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.