![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/83871101.jpg?84758477866A649088788C7C836860657EAFC4AC&ts=1717232664414)
CROUZET - CRO83871101 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8387 SERIES, 8387
![CROUZET](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/crouzet-blue.png?ts=1719691394950&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 16 mm
Altezza del sensore - 50 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
8001022866300
Codice prodotto
CRO83871101
Cod. produttore
83871101
Produttore
CRO
Larghezza del sensore
16 mm
Altezza del sensore
50 mm
Lunghezza del sensore
30 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
0.55 A
Funzione di commutazione
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica
sì
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Metallo
Tipo di elemento di controllo
Pistoncino con rotella
Tipo di collegamento elettrico
Precablato con cavo
Con indicatore di stato
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP66/IP67
Finecorsa a dimensioni ridotte secondo NFC 63 145. IP 66/67. Custodia in metallo. Omologazione cUL. Preconfezionato con cavo lunghezza 1 metro.