![EATON - EAO041097 P1-25/EA/SVB SEZ POT 3P INCASSO EMERGENZ](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/EAO38873.jpg?8475847A867063909586A3788A6F67677EAFC4AC&ts=1716476594082)
EATON - EAO041097 P1-25/EA/SVB SEZ POT 3P INCASSO EMERGENZ
![EATON](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/eaton.png?ts=1719691397293&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione come interruttore di sicurezza - no
Versione interruttore di arresto di emergenza - sì
Versione inverter - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080410973
Codice prodotto
EAO041097
Cod. produttore
041097
Produttore
EAO
Versione come interruttore generale
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione
sì
Versione come interruttore di sicurezza
no
Versione interruttore di arresto di emergenza
sì
Versione inverter
no
Numero di interruttori
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC
690 V
Tensione nominale di esercizio
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu
25 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
25 A
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
7.5 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw
0.64 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V
13 kW
Potenza di commutazione a 400 V
13 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq
80 kA
Numero di poli
3
Numero di contatti ausiliari NC
0
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari in scambio
0
Motorizzazione opzionale
no
Motorizzazione integrata
no
Sganciatore di tensione opzionale
no
Tipo di dispositivo
Esecuzione Fissa
Idoneo per fissaggio a pavimento
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti
sì
Adatto al montaggio frontale su perno centrale
no
Idoneo per montaggio su guida DIN
no
Idoneo per il montaggio intermedio
no
Colore dell'elemento di comando
Rosso
Tipo di elemento di controllo
Comando rotativo con bloccoporta
Interbloccabile
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Grado di protezione IP frontale
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
12
Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/25A, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla, lucchettabile con 3 lucchetti, I sezionatori di potenza P1 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti, che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS