![EATON - EAO259850 NZM3-XR208-240AC COMANDO A DISTANZA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/642340_0701779.jpg?8475847A867063908679867886678F648775857C89705E9EC0AC&ts=1716476639116)
EATON - EAO259850 NZM3-XR208-240AC COMANDO A DISTANZA
![EATON](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/eaton.png?ts=1719691397293&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 208...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015082598501
Codice prodotto
EAO259850
Cod. produttore
259850
Produttore
EAO
Tipo di interruttore
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
208...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
208...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per il comando a distanza di interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza. Chiusura, apertura e riarmo dell'interruttore a distanza mediante comando impulsivo o permanente. Possibilità di manovra manuale presso il macchinario. Lucchettabile con posizione 0 del comando a distanza con fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto 4 - 8 mm). sincronizzabile. Non combinabile con interblocco meccanico. Non combinabile con contatto ausiliare doppio M22-CK11. Utilizzabile per: NZM3(-4), N(S)3(-4)