EATON - EAO9E10KI EATON 9E 10000I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 110...276 V
Frequenza di ingresso - 45...66 Hz
Tensione di uscita - 220...240 V
Frequenza di uscita - 50...60 Hz
Potenza attiva in uscita - 8000 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449078122932
Codice prodotto
EAO9E10KI
Cod. produttore
9E10KI
Produttore
EAO
Tensione di ingresso
110...276 V
Frequenza di ingresso
45...66 Hz
Tensione di uscita
220...240 V
Frequenza di uscita
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita
8000 W
Potenza apparente in uscita
10000 VA
Interfaccia USB
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Numero di fasi in uscita
1
SNMP (Simple Network Management Protocol)
no
Tipo di tensione
AC
Altezza
708.5 mm
Larghezza
262.4 mm
Profondità
612.9 mm
Peso
85.39 kg
Tempo di autonomia a carico massimo
14.5 min
Adatto per la gestione di rete
no
Tipologia UPS
On-line
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Modulare
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
Fattore di potenza in uscita
0.8
Efficienza complessiva
92 %
Efficienza in modalità eco
96 %
Contatto a potenziale libero
sì
Funzione di spegnimento automatico
sì
Connettore d'ingresso
Connessione fissa
Numero di prese di uscita a connessione fissa
1
L'UPS Eaton 9E offre una protezione dell'alimentazione a doppia conversione online ad un prezzo conveniente in una struttura compatta, ma robusta. Questo UPS costituisce la scelta ideale per le applicazioni industriali, mediche e informatiche (IT) e nel settore delle telecomunicazioni.