EATON - EAO9SX2000I EATON 9SX 2000I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 140...276 V
Frequenza di ingresso - 40...70 Hz
Numero di fasi in ingresso - 1
Tensione di uscita - 200...240 V
Frequenza di uscita - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
743172090980
Codice prodotto
EAO9SX2000I
Cod. produttore
9SX2000I
Produttore
EAO
Tensione di ingresso
140...276 V
Frequenza di ingresso
40...70 Hz
Numero di fasi in ingresso
1
Tensione di uscita
200...240 V
Frequenza di uscita
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita
1800 W
Potenza apparente in uscita
2000 VA
Interfaccia USB
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Numero di fasi in uscita
1
SNMP (Simple Network Management Protocol)
no
Tipo di tensione
AC
Altezza
346 mm
Larghezza
214 mm
Profondità
412 mm
Peso
33.3 kg
Tempo di autonomia a carico massimo
20 min
Adatto per la gestione di rete
no
Tipologia UPS
On-line
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Modulare
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
Fattore di potenza in uscita
0.9
Efficienza complessiva
92.3 %
Efficienza in modalità eco
97 %
Contatto a potenziale libero
sì
Funzione di spegnimento automatico
sì
Connettore d'ingresso
C14
Numero di prese di uscita C13
8
Numero di prese di uscita C19
0
Numero di prese di uscita Schuko
0
Numero di prese di uscita a connessione fissa
0
UPS tower on-line a doppia conversione, 2000VA/1800kV.