![FISCHER ITALIA - FIS00050257 BARRA RG M10X130](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/050257.jpg?8475847584696890807A8477876E5E9EC0AC&ts=1716512762728)
FISCHER ITALIA - FIS00050257 BARRA RG M10X130
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza - 130 mm
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209502570
Codice prodotto
FIS00050257
Cod. produttore
00050257
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
10
Lunghezza
130 mm
Con contrassegni di profondità
sì
Con filettatura esterna
sì
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 20; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 7; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 4006209502570 Codice fischer: 50257