![FISCHER ITALIA - FIS00050263 BARRA RG M8X110 R](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/050263.jpg?8475847584696890807A8477886A5E9EC0AC&ts=1716516346659)
FISCHER ITALIA - FIS00050263 BARRA RG M8X110 R
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 110 mm
Con filettatura esterna - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209502631
Codice prodotto
FIS00050263
Cod. produttore
00050263
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio inox
Superficie
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica
8
Lunghezza
110 mm
Con filettatura esterna
sì
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 14; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 5; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209502631 Codice fischer: 50263