![FISCHER ITALIA - FIS00070110 FUR 8X80 T TASSELLO C/VITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/070110.jpg?8475847584696890807C847683675E9EC0AC&ts=1716527013255)
FISCHER ITALIA - FIS00070110 FUR 8X80 T TASSELLO C/VITE
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719691396323&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di foratura - 8 mm
Spessore di fissaggio - 10 mm
Lunghezza - 80 mm
Materiale del tassello - Plastica
Sistema di avvitamento - Torx
Confezione
50 PZ
EAN
4006209701102
Codice prodotto
FIS00070110
Cod. produttore
00070110
Produttore
FIS
Diametro di foratura
8 mm
Spessore di fissaggio
10 mm
Lunghezza
80 mm
Materiale del tassello
Plastica
Sistema di avvitamento
Torx
Vite a chiodo inclusa / in dotazione
sì
Tipo di perno di fissaggio
Vite a chiodo
FUR-T Tassello prolungato in nylon per serramenti con vite premontata T.S.P. con impronta Torx Materiali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo = C12/15 Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Idoneo anche per: Pietra naturale a struttura compatta Pannelli solidi in gesso Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo alleggerito Vantaggi: Il principio di funzionamento universale con una profondità di ancoraggio di 70 mm e tecnologia unica di espansione asimmetrica delle lamelle, rendono il FUR un fissaggiodi facile installazione anche in presenza di materiali meno comuni. Come tale, il FUR è la scelta corretta per installazioni su differenti materiali di supporto; garantendo un fissaggio sicuro in ogni situazione. La geometria snella garantisce un'installazione semplice anche in infissi in legno con ridotto spazio per la foratura. Ampia gamma disponibile con diametro 8 e 10 mm e lunghezza del fissaggio da 80 a 230 mm. Applicazioni: Facciate e sottostrutture di copertura in legno e metallo Serramenti Elementi squadrati in legno Cancelli e porte Rivestimenti Finiture interne Inferriate Funzionamento: Il FUR è idoneo per installazione passante. Avvitando la vite le lamelle si espandono. In materiali pieni le lamelle generano forze di espansione uniformi. In materiali cavi le lamelle si espandono attraverso la parte solida del blocco e formano un sottosquadro nella cavità . Con mattoni semipieni (perforati verticalmente) forare solo a rotazione (no rotopercussione). Le viti a testa svasata sono raccomandate per l'installazione di costruzioni in legno; in caso di costruzioni in metallo utilizzare le viti con testa esagonale; in caso di installazioni di inferriate utilizzare le viti con testa a borchia e stellina antifurto. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 70; Attacco utensile: T30; Diametro foro - d0- [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80; Riferimenti: EAN: 4006209701102 Codice fischer: 70110