FISCHER ITALIA - FIS00090278 FIS A M10X110 5.8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza - 110 mm
Con filettatura esterna - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209902783
Codice prodotto
FIS00090278
Cod. produttore
00090278
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
10
Lunghezza
110 mm
Con filettatura esterna
sì
Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 4006209902783 Codice fischer: 90278