![FISCHER ITALIA - FIS00090442 FIS A M8X130 R](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/090442.jpg?8475847584696890807E847986695E9EC0AC&ts=1716516297047)
FISCHER ITALIA - FIS00090442 FIS A M8X130 R
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 130 mm
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4006209904428
Codice prodotto
FIS00090442
Cod. produttore
00090442
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio inox
Superficie
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica
8
Lunghezza
130 mm
Con contrassegni di profondità
sì
Con filettatura esterna
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 130; Riferimenti: EAN: 4006209904428 Codice fischer: 90442