![FISCHER ITALIA - FIS00090453 FIS A M12X210 R](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/090453.jpg?8475847584696890807E8479876A5E9EC0AC&ts=1716516408107)
FISCHER ITALIA - FIS00090453 FIS A M12X210 R
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 12
Lunghezza - 210 mm
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209904534
Codice prodotto
FIS00090453
Cod. produttore
00090453
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio inox
Superficie
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica
12
Lunghezza
210 mm
Con contrassegni di profondità
sì
Con filettatura esterna
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 210; Riferimenti: EAN: 4006209904534 Codice fischer: 90453