![FISCHER ITALIA - FIS00509124 FIS M 8X110 BARRA TAGLIO 45+ DADO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/509124.jpg?847584758469689085758D76846B5E9EC0AC&ts=1716509280358)
FISCHER ITALIA - FIS00509124 FIS M 8X110 BARRA TAGLIO 45+ DADO
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 110 mm
Con filettatura esterna - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8001132091241
Codice prodotto
FIS00509124
Cod. produttore
00509124
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
8
Lunghezza
110 mm
Con filettatura esterna
sì
Barra filettata FIS M Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45° Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 8001132091241 Codice fischer: 509124