FISCHER ITALIA - FIS00509127 FIS M 12X115 BARRA TAGLIO 45+ DADO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Lunghezza - 115 mm
Con filettatura esterna - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8001132091272
Codice prodotto
FIS00509127
Cod. produttore
00509127
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
12
Lunghezza
115 mm
Con filettatura esterna
sì
Barra filettata FIS M Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45° Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 115; Riferimenti: EAN: 8001132091272 Codice fischer: 509127