![FISCHER ITALIA - FIS00517937 FIS A M12X160 8.8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/517937.jpg?847584758469689085768B7E856E5E9EC0AC&ts=1719652267225)
FISCHER ITALIA - FIS00517937 FIS A M12X160 8.8
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Lunghezza - 160 mm
Con contrassegni di profondità - no
Confezione
10 PZ
EAN
4048962147551
Codice prodotto
FIS00517937
Cod. produttore
00517937
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
12
Lunghezza
160 mm
Con contrassegni di profondità
no
Con filettatura esterna
sì
Barra filettata FIS A classe 8.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 160; Riferimenti: EAN: 4048962147551 Codice fischer: 517937