![FISCHER ITALIA - FIS00530370 BARRA FILETTATA M16X1000 CL.8.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/530370.jpg?84758475846968908578847889675E9EC0AC&ts=1716516382143)
FISCHER ITALIA - FIS00530370 BARRA FILETTATA M16X1000 CL.8.
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719777798982&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001132038550
Codice prodotto
FIS00530370
Cod. produttore
00530370
Produttore
FIS
Barra filetatta da metro cl. 8.8 Barra filettata da metro in cl 8.8, zincata bianca (DIN 976-1) Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 16; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti: EAN: 8001132038550 Codice fischer: 530370