![FISCHER ITALIA - FIS00533739 PFCN 41](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/533739.jpg?84758475846968908578877C85705E9EC0AC&ts=1716516365117)
FISCHER ITALIA - FIS00533739 PFCN 41
![FISCHER ITALIA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fischer_innovative.png?ts=1719691396323&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962225044
Codice prodotto
FIS00533739
Cod. produttore
00533739
Produttore
FIS
Bullone preassemblato PFCN Dado a innesto rapido per la più semplice e rapida connessione di profili FUS Vantaggi: La corretta installazione del dado a innesto rapido e degli elementi di connessione rendono più rapida e semplice la connessione tra profili. L'effetto molla del PFCN durante l'installazione garantisce un posizionamento semplice e preciso del profilato. La zigrinatura nel dado a innesto rapido fornisce una presa sicura nel profilato FUS. L'installazione con una rotazionedi 90° consente la post-installazione all'interno dei profilati. Prima del serraggio il dado PFCN consente regolazioni e preposizionamento.Proprietà Materiale della calotta: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Materiale dado scorrevole: Acciaio S420MC, EN 10149-2 Materiale vite testa esagonale: 8.8 M10-28, DIN 933 Materiale delle parti plastiche: Polipropilene Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Il connettore pre-assemblato PFCN è idoneo per la connessione di profili FUS ed elementi di connessione attraverso il principio dell'installazione passante. PFCN è l'elemento universale per tutti gli elementi di connessione e i profili FUS. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Filettatura - M - : M 10; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Riferimenti: EAN: 4048962225044 Codice fischer: 533739