HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50614 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO INOX AFCSS25
![HELLERMANNTYTON Srl](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/hellermann.png?ts=1719691399436&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Altri
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Colore - Edelstahl
Confezione
10 PZ
EAN
4031026310541
Codice prodotto
HEE166-50614
Cod. produttore
166-50614
Produttore
HEE
Adatto per tubi di diametro
25...25 mm
Materiale
Acciaio inox
Qualità del materiale
Altri
Tipo di fissaggio
Avvitabile
Colore
Edelstahl
Temperatura di esercizio
-100...600 °C
Fissaggio semplice e sicuro delle guaine metalliche. Le P-clip AFCSS sono usate per fissare guaine metalliche.