![IMYTECH S.R.L. - IMTFEC-10G CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 10](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/FEC_cappuccio_prod-640x0-c-default.jpg?8475867788676890968A97A4B598A0A4C5A8B7AEC196A0A6BFA9817B8667A8647DA881A9B79D91A9BCB982AFC29E&ts=1716494872159)
IMYTECH S.R.L. - IMTFEC-10G CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 10
![IMYTECH S.R.L.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/imytech.png?ts=1719691400726&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura - -40...120 °C
Calotta di chiusura - sì
Confezione
50 PZ
EAN
7449079396561
Codice prodotto
IMTFEC-10G
Cod. produttore
FEC-10G
Produttore
IMT
Diametro nominale
10 mm
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura
-40...120 °C
Calotta di chiusura
sì
Cappuccio terminale da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato. Realizzato in gomma termoplastica. Due varianti colore