ITALWEBER SPA - ITW1600525 FUS NH00C KTF GG 25A 690V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 25 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato
Confezione
1 PZ
EAN
8024873010920
Codice prodotto
ITW1600525
Cod. produttore
1600525
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
NH00
Corrente nominale
25 A
Categoria di utilizzo
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile
Segnalatore di intervento combinato
Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V