![LAPP ITALIA SRL - LPP52023380 SILVYN EE-K 16 GY](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/SILVYN_52023340_Product_1.jpg?80A1A78E9E8D8982AF7A8675846A636880A4A4B7C19BA597C4A48573BCA797&ts=1716491126895)
LAPP ITALIA SRL - LPP52023380 SILVYN EE-K 16 GY
![LAPP ITALIA SRL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/lapp-italia.png?ts=1719691400994&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Temperatura - -10...110 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4044773356472
Codice prodotto
LPP52023380
Cod. produttore
52023380
Produttore
LPP
Diametro nominale
21 mm
Dimensione nominale in pollici
1/2 pollice
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PP (Polipropilene)
Temperatura
-10...110 °C
Calotta di chiusura
no
SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU