LAPP ITALIA SRL - LPP61802220 SILVYN US-AS 16
![LAPP ITALIA SRL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/lapp-italia.png?ts=1719691400994&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Temperatura - -40...250 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4044773206272
Codice prodotto
LPP61802220
Cod. produttore
61802220
Produttore
LPP
Diametro nominale
21 mm
Dimensione nominale in pollici
1/2 pollice
Materiale
Metallo
Qualità del materiale
Ottone
Temperatura
-40...250 °C
Calotta di chiusura
no