![LEGRAND - LEG010706 DLP-TERMINALE X CANALE 150X35-50-65-80MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/LEG010720.jpg?84758476856764909C8A9B75836767668073BEB5B9&ts=1716501895134)
LEGRAND - LEG010706 DLP-TERMINALE X CANALE 150X35-50-65-80MM
![BTICINO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/legrand.png?ts=1719691403126&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Profondità - 65 mm
Modello - Simmetrica
Adatto per - Sinistra / destra
Coprigiunto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3245060107062
Codice prodotto
LEG010706
Cod. produttore
010706
Produttore
BTI
Larghezza
150 mm
Profondità
65 mm
Modello
Simmetrica
Adatto per
Sinistra / destra
Coprigiunto
sì
Tipo di fissaggio
Avvitabile
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Privo di alogeni
sì
Antibatterico
no
Superficie
Non trattato
Colore
Bianco
Numero RAL
9003
Pellicola di protezione
no
Grado di protezione (IP)
IP40
Temperatura di esercizio
-5...60 °C
Resistenza agli urti
IK07
canali portapparecchi 150 x 50-65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010