LIT BY CARDI - LIT0028920074 STAGNA LED 1500MM 50W 7000LM 4000K IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405588
Codice prodotto
LIT0028920074
Cod. produttore
0028920074
Produttore
LIT
Montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Materiale (del corpo)
Plastica
Trattamento superficie (corpo)
Non trattato
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Tipo di ottica
Nessuno
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
220...240 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Emissione luminosa
Diretta
Durata utile L70/B50 a 25 °C
70000 h
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)
80 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
70 %
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)
10 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)
60 %
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B
32
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C
32
Grado di protezione (IP)
IP65
Resistenza agli urti
IK08
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
-20...50 °C
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Con fessure d'areazione
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza
50...50 W
Max prestazioni del sistema
50 W
Rendimento luminoso delle lampade
140 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
7000 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Valore sfarfallio Pst LM
0.5
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.5
Valore effetto stroboscopio SVM
0.9
CLO - Flusso luminoso costante
no
Larghezza
80 mm
Altezza / Profondità
78 mm
Lunghezza
1510 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
3
Sezione del conduttore
1.5 mm²
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
Fattore di distorsione (THD)
0.2
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Intensità luminosa
2071 cd
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Controllabile via Bluetooth
no
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
LED-Panel
no
Con cestello protezione lampada
no
Plafoniera stagna LED 1500mm, bianca, 220-240V, 50W, 7000lm, 140lm/W, 4000K, CRI>80, IP65, IK08, Lumileds SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 115°, 50000 h (L80B10) @ Ta25, 5 anni di garanzia, driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio ealloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a iniezione, con superficie esterna liscia. Clip in acciaio inossidabile, -20°+50°C, CE/Rohs/New ErP, Classe I.