![Metz - MEZ150928JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM5 12 Farben CSH](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/150928JO00-E.jpg?80A1857A8270626C9A9484757F7C5E9EC0AC&ts=1719655625186)
Metz - MEZ150928JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM5 12 Farben CSH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Supporto per giunti in fibra ottica - sì
Adatto per numero di giunti - 12
Adatto per - Giunto a crimpare
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica - 1
Lunghezza - 154.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251394608426
Codice prodotto
MEZ150928JO00-E
Cod. produttore
150928JO00-E
Produttore
MEZ
Supporto per giunti in fibra ottica
sì
Adatto per numero di giunti
12
Adatto per
Giunto a crimpare
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica
1
Lunghezza
154.5 mm
Larghezza
10 mm
Altezza
92 mm
Metodo di montaggio
Asta filettata