![OBO BETTERMANN - OBO6355808 TKS-L-25 FT STAFFA SERRAGGIO, LEGGERA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/6355808_PG1.jpg?80A18A78876C686488A4A48C83659AA4B7&ts=1716516291844)
OBO BETTERMANN - OBO6355808 TKS-L-25 FT STAFFA SERRAGGIO, LEGGERA
![OBO BETTERMANN](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/obo.png?ts=1719691401028&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Fusione di acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
10 PZ
EAN
4012196579075
Codice prodotto
OBO6355808
Cod. produttore
6355808
Produttore
OBO
Modello
Continuo (monoblocco)
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Fusione di acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura
Metrico
Dimensione filettatura, metrica
10
Adatto per flangia di spessore
0...25 mm
Carico di rottura
10000 N
Portata massima ammessa
10000 N
Morsetto a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6355808 - TKS-L-25 FT STAFFA DI SERRAGGIO LEGGERA