![OBO BETTERMANN - OBO7368324 UDHOME2 GV15V TORRETTA SCOMPARSA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7368324_PG1.jpg?80A18B78886F636684A4A48C83659AA4B7&ts=1716494864291)
OBO BETTERMANN - OBO7368324 UDHOME2 GV15V TORRETTA SCOMPARSA
![OBO BETTERMANN](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/obo.png?ts=1719691401028&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Quadrato
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2
Numero di prese Schuko - 2
Materiale (del corpo) - Acciaio inox
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4012196701704
Codice prodotto
OBO7368324
Cod. produttore
7368324
Produttore
OBO
Modello coperchio
Quadrato
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili
2
Numero di prese Schuko
2
Materiale (del corpo)
Acciaio inox
Grado di protezione (IP)
IP20
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.)
sì
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice)
15 mm
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.)
no
Colore
Altri
Adatto per canale sottopavimento
no
Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine
sì
Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili)
sì
Adatto per lavaggio bagnato
no
Larghezza esterna
140 mm
Lunghezza esterna
140 mm
Larghezza di incasso
140 mm
Profondità minima di incasso
110 mm
Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7368324 - UDHOME2 GV15V TORRETTA A SCOMPARSA