![OBO BETTERMANN - OBO7423964 OKA-G40040240FBL ANGOLO, SINISTRO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7423964_PG1.jpg?80A18B79846A696A84A4A48C83659AA4B7&ts=1716494781779)
OBO BETTERMANN - OBO7423964 OKA-G40040240FBL ANGOLO, SINISTRO
![OBO BETTERMANN](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/obo.png?ts=1719691401028&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza minima del filo pavimento - 40 mm
Campo di livellamento - 0...200 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio - no
Foro di montaggio - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4012195651369
Codice prodotto
OBO7423964
Cod. produttore
7423964
Produttore
OBO
Larghezza
400 mm
Altezza minima del filo pavimento
40 mm
Campo di livellamento
0...200 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio
no
Foro di montaggio
Nessuno
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna
no
Con separatori
no
Vano di fondo (base canale / cassetta)
no
Materiale parete laterale / di fondo
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo
Altri
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali
no
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7423964 - OKA-G40040240FBL SET ANGOLO A SINISTRA