OBO BETTERMANN - OBO7424220 OKA-G40040240D9 CANALE FILOPAVIMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 2400 mm
Altezza minima del filo pavimento - 40 mm
Campo di livellamento - 40...240 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio - no
Confezione
2 M
EAN
4012195243687
Codice prodotto
OBO7424220
Cod. produttore
7424220
Produttore
OBO
Larghezza
400 mm
Lunghezza
2400 mm
Altezza minima del filo pavimento
40 mm
Campo di livellamento
40...240 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio
no
Foro di montaggio
Quadrato
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna
sì
Numero di unità (torrette) incorporate
3
Con separatori
no
Fissaggio dei separatori
Altri
Possibilita di manutenzione del pavimento
Bagnato / Umido
Vano di fondo (base canale / cassetta)
no
Materiale parete laterale / di fondo
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo
Altri
Materiale del coperchio
Acciaio
Spessore del coperchio
4 mm
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali
sì
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424220 - OKA-G40040240D9 CANALE FILO PAVIMENTO