![OMRON - OMRE2AS30KS15M1B1 SENSORI DI PROSSIMIT . INDUTTIVI CORTI.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/E2A-S30KS15-M1-B1.jpg?84758479856E609095779572A56A607FA37689729F685D768173BEB5B9&ts=1716512916423)
OMRON - OMRE2AS30KS15M1B1 SENSORI DI PROSSIMIT . INDUTTIVI CORTI.
![OMRON](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/omron.png?ts=1719345741569&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - -8888 mm
Lunghezza del sensore - 58 mm
Diametro del sensore - 26.4 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
4547648108966
Codice prodotto
OMRE2AS30KS15M1B1
Cod. produttore
E2AS30KS15M1B1
Produttore
OMR
Larghezza del sensore
-8888 mm
Altezza del sensore
-8888 mm
Lunghezza del sensore
58 mm
Diametro del sensore
26.4 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
A filo
Distanza di commutazione
15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia
Altri
Possibilità di collegamento in cascata
sì
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello a
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
-8888 mA
Tensione di alimentazione
12...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Frequenza di commutazione
250 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Metallo
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Induttivi corti, acciaio inox, c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA, connettore M12