![PANDUIT - PANLPCA04X DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/110101269.jpg?85758475886A6390817684768268626A8973BEB5B9&ts=1719738251308)
PANDUIT - PANLPCA04X DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC
![PANDUIT](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/panduit2014.png?ts=1719691408220&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento 1 - Altri
Collegamento 2 - Altri
Numero di conduttori - 3
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
613056327115
Codice prodotto
PANLPCA04X
Cod. produttore
LPCA04X
Produttore
PAN
Collegamento 1
Altri
Collegamento 2
Altri
Numero di conduttori
3
Sezione nominale del conduttore
1 mm²
Lunghezza
2 m
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza alla temperatura
-10...50 °C
Tensione nominale
250...250 V
Colore della guaina esterna
Rosso
Cavo spiralato
no
Con conduttore di terra
sì
Con interruttore (da cavo)
no
Diametro esterno approssimativo
8.25 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Nessuno
LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC C13, 6 FEET, 10 PK, RED